Buffalo USB 2.0 Extension Cable (A to A) 1.5m Black Skeleton

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
ColorBlack
Transfer Speed (Mbps)480Mbps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

USB 2.0 extension cable to connect a remote computer to a printer or HDD
Lead-free solder used for 480Mbps high-speed transmission
Feature

USB 2.0 extension cable to connect a remote computer to a printer or HDD
Lead-free solder used for 480Mbps high-speed transmission

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan