Buffalo USB 2.0 Cable (A to B) 0.7m Black

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
ColorBlack
Transfer Speed (Mbps)480Mbps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

USB 2.0 compatible USB cable (A to B type)
Supports high-speed transmission of 480Mbps
Feature

USB 2.0 compatible USB cable (A to B type)
Supports high-speed transmission of 480Mbps

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan