Buffalo USB 2.0 A to mini B cable 5.0m black

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Cable Thickness (mm)4.5
ColorBlack
Connector ShapeUSB Type-A 4-pin male to USB Mini-B male
InterfaceUSB 2.0/1.1
Length (m)5
Mass (g)About 152
Maximum Current (A)0.5
Maximum Voltage (V)5
Set ContentsBody
ShieldingDouble shield
Suitable ModelsDevices with USB Type-A ports and USB Mini-B ports
Transfer Speed (Mbps)Maximum 480 (standard value)
Warranty PeriodOnly initial failure

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB 2.0 cable for miniB devices (AtominiB)
Feature
USB 2.0 cable for miniB devices (AtominiB)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan