JTT Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.3
ColorBlack
Connector ShapeType C to Type C
Length (cm)About 30
Mass (g)About 15
Outer PackingAluminum connector, nylon mesh
Specification(Charging) PD 100W
Supported ResolutionUp to 8K/60Hz
Transfer Rate (Gbps)40
USB typeUSB4.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB4 compliant TYPE-C → TYPE-C cable
Feature
USB4 compliant TYPE-C → TYPE-C cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan