ZOJIRUSHI Mahoubin Toaster oven STAN. Black EQ-FA22-BA

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Conform to[Toaster] 2 slices
Dimensions (cm)26.5x33.5x30 [Interior] 10.5x27x23
HeaterTwo quartz tube heaters (one upper far infrared heater and one lower heater)
Included AccessoriesRecipe book
Inner Dimensions (cm)25.5x20.0
Mass of Main Unit (kg)4.3
Power Cable (m)1.2
Power Consumption (W)1000
Thermal power control80°C~250°C
TimerDigital display: 0.5 to 9.5 minutes (30-second increments) / 10 to 30 minutes (1-minute increments)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan