Transcend SDHC card UHS-I U1 (MLC)

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Capacity (gb)16
Dimensions (mm)32x24x2.1(1.26\"x0.94\"x0.08\")
FlashMCL NAND Flash
Mass (g)2(0.07oz)
Operating Temperature (°C)-25(-13°F)~85(185°F)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SD speed classClass 10
UHS Speed ClassUHS-I U1
Various certificationsCE/FCC/RCM/EAC/UKCA
Voltage Rating (V)2.7~3.6
Warranty Period5 years
cycle of insertion/removal10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan