StarTech.com RS-232C Serial Adapter / D-sub 9-pin Male to D-sub 25-pin Female / DB9 to DB25 Connection

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Specification*Connector A: DB9 (male, D-Sub 9-pin) *Connector B: DB25 (female, D-Sub 25-pin) *Product width: 57mm *Product length: 47mm *Product height: 16mm *Product weight: 43g *Color: Beige

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1x DB9 male connector
1 DB25 female connector
Converts a 25-pin serial port to a 9-pin
Feature
1x DB9 male connector
1 DB25 female connector
Use
Converts a 25-pin serial port to a 9-pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan