StarTech.com Motherboard pin header connection USB 3.0 2-port expansion cable with PCI bracket

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)50
ColorBlue
Connector AUSB Type-A [9 pin]
Connector BIDC (20 pin, USB 3.0, motherboard header)
Connector ShapeUSB Type-A [9 pin] female x 2 - IDC (USB 3.0, motherboard header) [20 pin] female
Conversion TypeFemale - Male
Female MountingUSB Type-A [9 pin], IDC (USB 3.0, motherboard header) [20 pin]
Height (mm)20
Length (mm)500
Mass (g)72
Product Width (mm)190
Transmission Speed (Gbps)5(USB 3.0)
USB typeUSB3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easily add two SuperSpeed USB 3.0 ports to your PC
Feature
Easily add two SuperSpeed USB 3.0 ports to your PC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan