Transcend Memory for notebook PC DDR4-2666

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
CAS LatencyCL19
Capacity (gb)16
Memory InterfaceUnbuffered SO-DIMM
Number of Pins260
Operating Ambient Temperature (°C)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeRank: 1Rx8, DRAM: (1Gx8)x16, PCB height: 1.18 inch
Voltage (V)1.2
memory clock2666

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
U-DIMM for desktop/laptop
Feature
U-DIMM for desktop/laptop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan