StarTech.com LAN Cable Extension Connector/CAT6 Compatible/RJ45 Relay Coupler/Female to Female/White/Gigabit Compatible/Durable & Flame-Retardant Material

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Specification*Connector A: RJ-45 *Connector B: RJ-45 *Product width: 20mm *Product length: 31mm *Product height: 20mm *Product weight: 4g *Color: White

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cat6 coupler: High impact, flame retardant (UL 94V0) plastic housing
Feature
Cat6 coupler: High impact, flame retardant (UL 94V0) plastic housing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan