Buffalo DisplayPort 1m Display Cable

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Cable Thickness (mm)6
ColorBlack
Connector ShapeDisplayPort
Operating EnvironmentTemperature 0°C to 40°C, humidity 10% to 85% (no condensation)
PlugGold plate
StandardDisplayPort Ver1.2a certified
Suitable ModelsDisplayPort compatible devices
Supported ResolutionMaximum 3840x2160
Transfer Rate (Gbps)Maximum 21.6 (standard value)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DisplayPort ver1.2a certified
4K compatible
DPCP/HDCP compatible gold-plated plug with ferrite core
RoHS compliant
Feature
DisplayPort ver1.2a certified
4K compatible
DPCP/HDCP compatible gold-plated plug with ferrite core
RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan