Transcend Desktop PC memory DDR4-2133

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
CAS LatencyCL15
Capacity (gb)8
Memory InterfaceUnbuffered Long-DIMM
Number of Pins288
Operating Ambient Temperature (°C)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
StandardDDR4
TypeRank: 1Rx8, DRAM: (512Mx8)x16, PCB height: 1.23 inches
Voltage (V)1.2
memory clock2133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
U-DIMM for desktop/laptop
Feature
U-DIMM for desktop/laptop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan