Trimate 7 ports with USB3.0 hub switch

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)170x45x20
Mass (g)95
PortUSB 3.0 Hub with Switch, 7 Ports
SpecificationInput: Type-Ax1,Output: USB3.0 Type-Ax7
Transfer Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Data transfer, power supply
Feature
Data transfer, power supply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan