Trimate 4 ports with USB3.0 hub switch
#Grup produk P113561942
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 105x45x20 |
|---|---|
| Mass (g) | 60 |
| Port | 4-port USB 3.0 hub with switch |
| Specification | Input: Type-Ax1,Output: USB3.0 Type-Ax4 |
| Transfer Rate (Gbps) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Data transfer, power supply
Feature
Data transfer, power supplyUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































