Buffalo 3-pin power strip with constant power switch

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
ColorWhite
Height (mm)32
Length (mm)295
Number of Outlets7
Outlet Type3 pin
Plug Shape2 pin
Rated Capacity (W)1500
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
Trusco Part No.452-8179
Width (mm)49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with a 4-outlet linked central switch.
3-pin 7-outlet power strip with surge protection
Feature
Comes with a 4-outlet linked central switch.
3-pin 7-outlet power strip with surge protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan