StarTech.com 15cm peripheral power connector (4 pins)-PCI Express power connector (8 pins) conversion adapter cable

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)15.2
ColorBlack / yellow
Connector 1Peripheral (large 4-pin) x 2
Connector 2PCI Express power supply (8 pin, v 2.x)
Connector ShapePeripheral power supply (large capacity Molex 4 pin) male x 2 - PCI Express power supply (v 2.x) [8 pin] male
Conversion TypeMale - Male
Height (mm)15
Length (mm)152
Male MountingPeripheral power supply (large capacity Molex 4 pin), PCI Express power supply (v 2.x) [8 pin]
Mass (g)19
Product Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan