Mitutoyo Lever head (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Linearity±0.3%
Measuring Force (N)About 0.2
Measuring Range (mm)±0.5
Mitutoyo Product No.519-521
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Stroke (mm)Probe: ±0.6
Structure (Bearing)Pivot bearing type
Terminal ConnectionHalf-bridge method

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The lever head is equipped with a gauge head Φ2/No.52939.
Feature
Specification
Connector type: MAS-5100 (DIN5P) or equivalent

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan