KNOCKERS IR (Infrared) Sensor

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Input and Output Voltage (V DC)45413
Maximum Load Current (A) 5
Maximum Load Power (W)70
Sensor Distance (mm)1 - 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blocking Sensor Switch
Default On, Fast On Fast Off
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan