Green House Wired keyboard

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)125
ColorBlack
Key TypeMembrane
Key layoutJapanese 109 key
Key pitch (mm)19
Key stroke (mm)3~3.8
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Japanese 109A layout Full keyboard with numeric keypad.
Membrane type key input method. With a tilt stand that can adjust the angle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan