SANWA SUPPLY Wired blue LED mouse

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
Connector ShapeUSB (A type)
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)62x109.5x40
InterfaceUSB HID specification version 1.1 compliant * Can also be used with USB 3.1 / 3.0 / 2.0 interface.
Mass (g)82
Number of Buttons5
Reading methodOptical sensor method (blue LED)
Resolution1600/1200/800(count/inch)
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan