Magnetic Laboratries USB3.0 Flash Drive with Cap

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp779.900
Spesifikasi
Cap TypeCap type
ColorSilver
Dimensions (mm)59.4x17x6.8
InterfaceUSB2.0/3.0
Mass (g)About 10.3
Supported OSWindows + XP / Vista / 7/8/10, Linux kernel 2.5 or above, Mac + OS + 10.x
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan