SANWA SUPPLY USB Type C-HDMI / VGA / DVI / DisplayPort conversion adapter

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0902-22
Cable Length (m)0.11
Female MountingHDMI, VGA (mini D-sub 15pin), DVI (single link), DisplayPort
Male MountingUSB Type-C
Maximum ResolutionHDMI / 3840 x 2160 (4K / 30Hz compatible), DisplayPort / 3840 x 2160 (4K / 60Hz compatible), DVI / 1920 x 1080, VGA / 1920 x 1080
StandardDP alt mode compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Only one port can be used at the same time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan