SANWA SUPPLY USB Type C-DisplayPort conversion adapter

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0898-38
Cable Length (m)About 0.11
ColorBlack
Connector ShapeUSB + Type-C Male +-+ DisplayPort Connector Female
Conversion TypeMale-female
Female MountingDisplayPort
Male MountingUSB Type-C
StandardDPaltmode / DisplayPort1.2 compliant
Supported ResolutionMaximum 3840 x 2160 (4K / 60Hz 30Hz compatible)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan