SANWA SUPPLY USB slim keyboard

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0898-94
Cable Length (m)2
ColorBlack
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)221x106x17
InterfaceUSB (A type connector)
Key TypePantograph
Key layoutJapanese 109A layout, 80 keys
Key pitch (mm)16
Key stroke (mm)2.0±0.3
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan