Henkan Meijin USB relay connector

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connector ShapeUSB A (male) - USB A (male)
Conversion TypeMale - Male
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)19x13x45
Mass (g)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A (male) - A (male) type USB relay connector. It is convenient when adding cables on hand.
* The product is a consumer product for the domestic market.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan