audio-technica USB microphone

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.2
DirectivityUnidirectional
Frequency Characteristic40~12000Hz
PlugUSB Type-A
Power Input (V)USB power supply (DC5
Supported OSWindows 10,Windows 11,macOS Catalina,macOS Big Sur,macOS Monterey,macOS Ventura
TypeBack electret condenser type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact, high-quality USB microphone ideal for web conferences and voice chats
Feature
Specification
*Bit depth: 16-bit/24-bit *Supported sampling frequencies: 44.1kHz/48kHz/96kHz *Required system specifications: USB 2.0 compliant (mm): DIA3.5 (stereo mini plug)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan