Green House USB memory pico drive L3

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Capacity (gb)512
Current Consumption (mA)500 (maximum during operation)
Data Packet RateUp to 5Gbps (theoretical value)
InterfaceUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
Mass (g)About 9
Operating Temperature (°C)0 to 60 (operating)
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)23x56x8.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB3.2(Gen1)/ 3.1(Gen1)/3.0 compatible high cost performance USB memory.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan