Green House USB memory Pico Drive J3

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Cap TypeSliding type
Current Consumption (mA)320 (operating maximum)
InterfaceUSB3.0/2.0
Mass (g)15
Memory Capacity8GB
Operating Temperature (°C)0 to 60
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)59.5x21.6x10
Suitable ModelsDOS / V machine with USB interface, Apple Mac series
Supported OSWindows 8.1 / 8/7 / Vista / XP (SP3 / 32bit), Mac OS X (10.4 or later)
Transmission Speed (Gbps)5 (theoretical value)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed USB3.0 model! Achieves high-speed transfer of 150MB/s reading. Uses a sliding connector.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan