SANWA SUPPLY USB headset

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0896-73
Cable Length (m)2
DirectivityOmnidirectional
Earphone shapeEar hook
Frequency CharacteristicHeadphone part: 20-20000Hz
Included AccessoriesWindscreen spare x 2, Earpiece (S / M / L) x 1 each
Mass (g)50
Maximum Input (mW)Headphone part: 10
Microphone Mute
Microphone PartCondenser type
Mounting MethodOne ear
Output TerminalUSBA (male)
TypeHeadphone part: Dynamic type (10mm monaural)
Volume Control

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan