SANWA SUPPLY USB charging tap

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0898-32
ColorGray
Earth TerminalYes
FunctionWith insulation cap earth cord, with magnet
MagnetYes
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)280x52x31
Number of Outlets4
Outlet Type3P retaining
Plug Shape2P swing plug
Power Cable (m)2
Rating15A / 125V (up to 1500W in total)
StandardPSE compliant
USB Port3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan