Henkan Meijin USB cable

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)About 20
Cable Length (m)0.2
ColorBlack
Connector ShapeUSB B (male) - USB B (male)
Conversion TypeMale-male
USB typeUSB2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BB type USB2.0 cable.
With a cable length of 20 cm, it does not get in the way at short distances.
* The product is a consumer product for the domestic market.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan