Henkan Meijin USB cable

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)About 20
Cable Length (m)0.2
ColorBlack
ConnectionFull connection (5 cores)
Connector ShapeUSB mini B (male) - USB mini B (male)
Conversion TypeMale - Male
Mass (g)8
ShieldingYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable for connecting USBminiB. The cable length is 20cm, which makes it neat. It is convenient when connecting a digital camera at close range.
* The product is a consumer product for the domestic market.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan