Spesifikasi
| Cable Length (m) | 0.5 |
|---|---|
| Color | Black |
| Connector Shape | Type-C male-Type-C male |
| Conversion Type | Male - Male |
| Feature | Power delivery support / data transmission |
| Transmission Speed (Gbps) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
USB-C to USB-C 100W 0.5m Black
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(100W)%20(0_5m)/ndP113527841-1.jpg)
