Magnetic Laboratries Sliding USB memory

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Cap TypeSliding type
ColorWhite
Dimensions (mm)60x20x7.8
InterfaceUSB2.0 (USB1.1 compatible)
Mass (g)About 10.5
Supported OSWinXP SP2 or later, Vista, 7, 8, Linux kernel 2.4 or higher, Mac OS
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sliding type that does not lose the cap that is convenient to carry. With strap hole.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan