Magnetic Laboratries Sliding USB Flash Drive

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Cap TypeSliding type
ColorWhite
Dimensions (mm)55.9x20.5x9.9
InterfaceUSB2.0 (USB1.1 compatible)
Mass (g)About 9.2
Supported OSWinXP + SP2 or later, + Vista, +7, +8, +8.1, +10, Linux kernel 2.5 or later, Mac + OS 10.1 or later
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A slide type that does not lose the cap, which is convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan