Magnetic Laboratries Sliding USB Flash Drive

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Cap TypeSliding type
ColorWhite
Dimensions (mm)60 x 20 x 7.8
FunctionWith password lock function
InterfaceUSB3.1 Gen1 + (1.1 / 2.0 / 3.0 compatible)
Mass (g)9.5
Supported OSWindowsXP +, + Vista +, + 7+, +8, +8.1, + 10 + / Mac + OS 10.1 or later
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With password lock function!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan