Spesifikasi
| AS ONE Part Number | 64-0900-31 |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) | 150x180x1.8 |
| Material (back) | Silicon |
| Material (surface) | Silicon |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































