SANWA SUPPLY Silent slim keyboard

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
ColorBlack
InterfaceUSB (A type connector)
Key TypePantograph
Key pitch (mm)19 (except for character keys)
Key stroke (mm)2.0±0.1
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan