SANWA SUPPLY Paper & CD shredder

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0891-24
Continuous Operating Time (minute)10
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)235x354x471
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)235x354x471
Mass (kg)6.9
Maximum Paper Width for ShreddingA4
Maximum Sheet Number to Cut6 (A4 paper), 1 (DVD, card)
Maximum Sheets of Shredding6 (A4 paper), 1 (DVD, card)
Noise Level (dB)52
Reverse Feeding FunctionYes
Width (mm)Input: 220 (paper), 124 (DVD, card)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan