Logicool Logitech Mouse M110sn

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorBlack
ConnectorI/F: USB-A code
InterfaceUSB-A
Main Unit Dimensions (mm)61.7x38.4x112.96
Mass of Main Unit (g)85
Number of Buttons3
Resolution1000dpi
Sensoroptical tracking
Supported OSWindows(R) 10, 11 or later, Windows XP macOS 10.5 or later, ChromeOS Linux(R) kernel 2.6 or later
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Silent wired mouse with Logitech's revolutionary SilentTouch technology to eliminate excess click noise.
Feature
Specification
Scroll wheel: Yes, Tilt function: No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan