Artec [School teaching materials and educational toys] Light scratch watch

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2744-21
Dimensions (mm)106x52x64
MaterialClock body: ABS
PackagingMakeup box
Set ContentsWatch body (106 x 52 x 64 mm) x 1, transparent plate (140 x 100 x thickness 2.4 mm) x 1, USB / DC 5V plug power cable (1 m) x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can make a practical original light scratch clock! Convenient multifunctional digital clock! * Needle is required for work production with 3 AAA batteries

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan