SANWA SUPPLY Keyboard with USB hub

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0896-81
Cable Length (m)1.5
ColorBlack
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)459x158x26
InterfaceUSB (A type connector)
Key TypeLight membrane method
Key layoutJapanese 109A layout, 109 keys
Key pitch (mm)19 (except for character keys)
Key stroke (mm)3.0±0.3
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan