SANWA SUPPLY Keyboard with touchpad

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0876-53
Cable Length (m)1.5
ColorSilver
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)291x197x29
InterfaceUSB (A type connector)
Key TypeThin membrane
Key layoutJapanese 109A layout, 87 keys
Key pitch (mm)19 (except for character keys)
Key stroke (mm)3.5±0.2
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan