SANWA SUPPLY Keyboard holder

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0848-05
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)Outer size / 546 x 314 x 106, Effective inner size / 512 x 220 x 40
Height (mm)106
Length (mm)314
Opening Width (mm)546

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be stored with the keyboard on it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan