SANWA SUPPLY IDE / SATA-USB3.0 conversion cable

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0882-82
Cable Length (m)1
Connector ShapeUSB Type-A Male - IDE (3.5 inch) Female / USB Type-A Male - IDE (2.5 inch) Female / USB Type-A Male - SATA Female
Conversion TypeMale-female
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)96x64x16
Female MountingIDE (3.5 inch) / IDE (2.5 inch) / SATA
Included AccessoriesUSB3.0 cable (approx. 1m), AC adapter x 1, power cable x 1, power connector cover x 1, instruction manual
Male MountingUSB Type-A
Mass (g)55
USB typeUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan