Magnetic Laboratries HIDISC USB3.0 Flash Drive Silver Cap Type USB Memory

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Cap TypeCap type
ColorSilver
InterfaceUSB2.0/3.0
Mass (g)About 10.3
Memory Storage (GB)16
Outer Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm)59.4 x 17 x 6.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Supported OSWindows XP/Vista/7/8/10 Linux kernel 2.5 or higher, Mac OS 10.x
Warranty Period1 year

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan