Magnetic Laboratries HIDISC cord retractable USB tap 20W USB port (Type-C x Type-A)
#Grup produk P113490422
Spesifikasi
| Cable Length (cm) | 24 |
|---|---|
| Color | White |
| Number of Ports | USB-A x 1 port, Type-C x 1 port |
| Number of Pot/Pan | AC x 2 outlets |
| Output | USB-A: 5V/3.1A max, Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, USB-A+C (simultaneously): 5V/3.1A (max) |
| Output Rating (W) | Total 1400 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
SpecificationAC Input: AC 100V/50-60Hz 14A
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bqP113490422-1.jpg)
