Artec [School teaching materials and educational toys] Easy picture book making + water-based color pen 6 color set included

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)197x210x9
Mass (g)144
Set ContentsBody x 1, 6-color pen set x 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6/8 page type that can be produced in a short time!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan