Belkin Connect USB4 Cable 240W 2M

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports PD 3.1 with 240W power pass-through
UHD(Ultra-High Definition)* supports up to 4K 60Hz
20Gbps data transfer
Passed over 5000 bending tests, made of fire-resistant material, equipped with dual e-Marker

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan