Spesifikasi
| Cable Length (m) | 2 |
|---|---|
| Clamping Width (mm) | 10~40 |
| Connector Shape | USB A (female)-AC plug |
| Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) | 135x55.5x43.5 |
| Mass (g) | 0 (Zero) |
| Output Current (A) | Up to 4.8 |
| USB Port Number | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6oP113472240-1.jpg)
